Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 380580 Contor de miliohmi 200m ohmi-2000 ohmi | AB4GFB 1XU18

EXTECH 380580 miliohmimetru 200m ohmi-2000 ohmi

În stoc
Element: AB4GFB Model: 380580Crucea Ref: 1XU18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,288.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMili Ohmmetru
Acuratete+/- 0.5%
Numără2000
AfişaLCD
Iesire de curent1mA la 100mA
Sursa de putere(8) Baterii AA
Gama de rezistență200m ohmi la 2000 ohmi
Rezoluţie0.1 ohmi până la 1 ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 380580 miliohmimetru 200m ohmi-2000 ohmi
€1,288.25 /unitate