Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 45170 Higro-termo-anemometru-luminometru | AD9PJB 4TXJ1

EXTECH 45170 Higro-termo-anemometru-contor de lumină

În stoc
Articol: AD9PJB Model: 45170Crucea Ref: 4TXJ1
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
€326.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 5% + 8 cifre
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD dual 9999 Count
Precizia umidității+/- 4%
Interval de măsurare0 la 1860 Lumânări pentru picioare
Sursa de putereBaterie de 9V
Dimensiunea sondei1.20 "
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 95%
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Temp. Precizie+/- 2.5 F
Temp. Gamă32 până la 122 F.
TipHigro-termo-anemometru-lumină
Viteza (FPM)80 la 5910
Viteza (noduri)0.8 la 58.3
Viteza (KPH)1.4 la 108
Viteza (MPH)0.9 la 67
Viteza (MPS)0.4 la 30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sondă de temperatură tip K -148 până la 2372 F, caractere inversate pe afișaj în funcție de mod, min/max

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€747.55
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€226.77
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 45170 Higro-termo-anemometru-contor de lumină
€326.11 /unitate