Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Microohmetru EXTECH UM200 60m Ohmi-6000 Ohmi | AA6GHZ 13X131

EXTECH UM200 Micro Ohmmetru 60m Ohmi-6000 Ohmi

În stoc
Element: AA6GHZ Model: UM200Crucea Ref: 13X131

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3,696.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Ohm
Acuratete+/- 0.25%
Numără60,000
Stocarea datelor3000 de măsurători
AfişaLCD retroiluminat
interfaţăUSB
Iesire de curent100uA la 10A
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă și adaptor de curent alternativ
Gama de rezistență60m ohmi la 6000 ohmi
Rezoluţie1u ohmi la 100m ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH UM200 Micro Ohmmetru 60m Ohmi-6000 Ohmi
€3,696.86 /unitate