Brațul extractor Extract-All EA44 este ideal pentru captarea directă de la sursă a diferiților contaminanți din aer, fum, praf, ceață și vapori și direcționarea acestora departe de aplicații care implică sudare, amestecare a pulberii și extracție a fumului de solvenți. Oferă o modalitate sigură, eficientă și rentabilă de eliminare a fumului și a contaminanților periculoși.
Caracteristici:
- Extract-Toate brațul extractor EA44 poate fi deplasat cu ușurință în sus și în jos pentru o extracție eficientă a fumului.
- Unitatea se poate balansa până la 180 de grade de la stânga la dreapta când este montată pe perete.
- Vine cu o capotă de captare cu diametru extins care se poate roti până la 360 de grade pentru o poziționare precisă.
- Designul său de suport extern asigură o rezistență redusă la fluxul de aer și o întreținere mai mică.
- Brațul are tuburi de braț din aluminiu, un furtun flexibil rezistent la îmbinări, o îmbinare internă între tubul brațului furtunului și hota și o hotă din aluminiu filat.
- Brațul extractor Extract-All EA44 are un diametru de 4 inci și o lungime de 4 picioare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum este montat acest braț extractor Extract-All EA44?
A. Acest braț extractor vine cu suporturi din oțel sudate de rezistență pentru instalare pe pereți, tavane sau suporturi.
Î. Acest braț extractor are vreo acoperire specializată?
A. Acest braț extractor Extract-All EA44 are vopsea pulbere industrială neagră texturată pentru rezistență ușoară la coroziune și vizibilitate.
Î. Cum se reglează tensiunea brațului acestui braț extractor Extract-All EA44?
A. Utilizatorii nu necesită dezasamblarea întregii unități pentru reglarea tensiunii brațului. Pot pur și simplu strânge sau slăbi butoanele ușor accesibile pentru a regla articulațiile și pentru a fixa brațul în locul dorit.