FABORY B51080.062.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 300 buc | CG7KFB 42KK80

FABORY B51080.062.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 300 uc.

În stoc
Articol: CG7KFB Model: B51080.062.0001Crucea Ref: 42KK80

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime35 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9108
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51080.062.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 300 uc.
€390.14 /ambalaj