Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M50302.160.0022 Sealing Washer, Copper, 2mm Thickness, Annealed Type, 50PK | CG8GRP 54FP90

FABORY M50302.160.0022 Șaibă de etanșare, cupru, 2 mm grosime, tip recoacet, 50 buc.

În stoc
Element: CG8GRP Model: M50302.160.0022Crucea Ref: 54FP90
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
€60.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM16
În interiorul Dia.16 mm
MaterialCupru
În afara Dia.22mm
Material sigiliuCupru
Tipul de etanșarerecoaptă
Grosime2 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tiprecoaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M50302.160.0022 Șaibă de etanșare, cupru, 2 mm grosime, tip recoacet, 50 buc.
€60.16 /ambalaj