Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08360.037.0250 Elevator Bolt, 3/8-16 Thread Size, A Grade, 10PK | CG8LJP 41UJ41

FABORY U08360.037.0250 Șurub de lift, dimensiune filet 3/8-16, clasa A, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LJP Model: U08360.037.0250Ref. cruce: 41UJ41 / 178T22

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tip de șurub ascensorȘurub ascensor
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateNota A
Cap Dia.1.312 "
Inaltimea capului0.125 "
Tip capPlat
Tipul capului - ȘuruburiPlat
Lungime2 1 / 2 "
Rockwell HardnessMax B100
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5881
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08360.037.0250 Șurub de lift, dimensiune filet 3/8-16, clasa A, 10 buc.
€38.36 /ambalaj