Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55050.012.0075 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet #5-40, grad 316, 100BUC | CG8UPZ 29DT81

FABORY U55050.012.0075 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet #5-40, grad 316, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8UPZ Model: U55050.012.0075Ref încrucișat: 29DT81 / 42KT81

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€100.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate316
Cap Dia.0.2188 "
Inaltimea capului0.0625 "
Tip capCilindric
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Min. Lungimea firului3 / 4 în
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1192
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55050.012.0075 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet #5-40, grad 316, 100 buc.
€100.45 /ambalaj