Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.037.0200 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UTU 41VA19

FABORY U55580.037.0200 Diblu știft, 3/8 inch diametru nominal, grad 316, 0.375 inch știft diametru, 5PK

În stoc
Articol: CG8UTU Model: U55580.037.0200Crucea Ref: 41VA19

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€100.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)13850
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime2 "
Diametru nominal3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1557
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.037.0200 Diblu știft, 3/8 inch diametru nominal, grad 316, 0.375 inch știft diametru, 5PK
€100.62 /ambalaj