Ventilator de evacuare FANTECH RE 6, montare pe acoperiș, conductă de 6 inch, 120 V, 1 fază | AA7FGA 15W748

FANTECH 40045 Ventilator de evacuare, montare pe acoperiș, conductă de 6 inch, 120 V, 1 fază

În stoc
Element: AA7FGA Model: RE 6Ref. cruce: RE 6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Lungimea bazei15.5 "
Lățimea bazei15.25 "
CFM @ 0.000-In. SP227
CFM @ 0.125-In. SP213
CFM @ 0.250-In. SP199
CFM @ 0.375-In. SP184
CFM @ 0.500-In. SP169
CFM @ 0.750-In. SP134
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.250-In. SP80
CFM @ 1.500-In. SP51
Tipul de unitateDirect
Material carcasăPulbere galvanizată
Hz60
Max. Temp admisie140 grade
Max. Amperi de operare.8
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiș sau perete exterior
Număr de viteze1
Fază1
RPM2700
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților7.5 "
Materialul roțiiPlastic
Tip roatăCurbat înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.733
Înălțimea navei (cm)35.6
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414513000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
FANTECH 40047 Ventilator de evacuare, montare pe acoperiș, conductă de 8 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZLX 40047€644.49
FANTECH 40215 Ventilator de evacuare, montare pe acoperiș, conductă de 10 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZLY 40215€1,060.29
FANTECH 40228 Ventilator de evacuare, montare pe acoperiș, conductă de 5 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZLZ 40228€471.23
FANTECH 40230 Ventilator de evacuare, montare pe acoperiș, conductă de 10 inchi, 120 V, 1009 cfm, 1 fază | CL3ZMA 40230€1,379.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40045 Ventilator de evacuare, montare pe acoperiș, conductă de 6 inch, 120 V, 1 fază
€653.51 /unitate