FINISH THOMPSON EFS-40/S4 Pompă de tambur acționată cu aer 1/2 CP 212 grade F | AA7AJC 15R527

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 Pompa de tambur acționată cu aer 1/2 Hp 212 grade F

În stoc
Post: AA7AJC Model: EFS-40/S4Crucea Ref: 15R527

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,206.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur cu aer
Lungimea tubului de descărcare5 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularePVC
GPM15
Lungimea furtunului5ft
Material furtunPVC
Material carcasă316 oțel inoxidabil
HP1/2
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Admisie aer (PSI)7.4
Max. GPM pentru petrol7 @ 100 CPS
Max. GPM pentru apă15
Max. Cap17 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Presiune maximă7.4 psi
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Material sigiliuextensie FK
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
TipMotor și tub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 Pompa de tambur acționată cu aer 1/2 Hp 212 grade F
€2,206.77 /unitate