Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Fender Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia. | AH7CNV 36RK64

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Șaibă pentru aripi, dimensiune șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch.

În stoc
Articol: AH7CNV Model: FBFEWASHT382Crucea Ref: 36RK64
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
€8.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate0.1
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 Șaibă pentru aripi, dimensiune șurub de 3/8 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 2 inch.
€8.43 /unitate