Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUJI ELECTRIC FRN0012E2S-2GB Unitate de frecvență variabilă, 4 max. HP, 3 faze de intrare AC, 230 VAC tensiune de intrare | CD3ULN 482J54

FUJI ELECTRIC FRN0012E2S-2GB Unitate cu frecvență variabilă, 4 max. HP, 3 faze de intrare AC, 230 VAC Tensiune de intrare

În stoc
Articol: CD3ULN Model: FRN0012E2S-2GBCrucea Ref: 482J54
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
€747.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrare0-10VDC, 4-20mA
Timp de accelerare reglabil0.01 la 6000 sec.
Timp de decelerare reglabil0.01 la 6000 sec.
Adâncime5.63 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipLED-uri
display-uriTensiunea de acționare
frânare dinamicăCircuitul intern al elicopterului de frână
ÎmprejmuireNEMA 1
Înălţime5.51 "
Frecventa de intrare50 / 60Hz
Faza de intrare AC3
Tensiune de intrare230 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP4
Max. Amperi de ieșire12
Ieșire Frecventa0 la 400 Hz
Tensiune de ieșire230 VAC
ProtecţieIP20
Control pornire/oprireProgramabile
Cuplul de pornire150%
Cuplu @ 1 Hz150%
Lăţime4.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89

Variante de produs

ProdusModelProtecţieAdâncimeÎnălţimeCuplul de pornireLăţimeFrecventa de intrareTensiune de intrareMax. HPPreț
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-20U-21BDXX Frecvență variabilă 2 CP 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€4,188.84
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-23U-21BDXX Frecvență variabilă 10 CP 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€5,199.71
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-23U-21BDXX Frecvență variabilă 15 CP 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€6,137.95
FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-23U-21BDXX Frecvență variabilă 20 CP 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€6,888.55
FUJI ELECTRIC PNL002F1/1-46U-21BDXX Frecvență variabilă 2 CP 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€4,188.84
FUJI ELECTRIC PNL010F1/1-46U-21BDXX Frecvență variabilă 10 CP 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€4,757.83
FUJI ELECTRIC PNL015F1/1-46U-21BDXX Frecvență variabilă 15 CP 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€5,157.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0012E2S-2GB Unitate cu frecvență variabilă, 4 max. HP, 3 faze de intrare AC, 230 VAC Tensiune de intrare
€747.65 /unitate