Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Releu inchis Dpdt 20a @ 300vac | AF7JDZ 21GP53

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Releu închis Dpdt 20a @ 300vac

În stoc
Articol: AF7JDZ Model: ESR01PCrucea Ref: 21GP53
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
€240.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni4.0 "H x 4.0" W x 1.8 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns18 msec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Dimensiune mamelon (1/2 "NPT)
    • Tip indicator (LED)

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)CP @ 240VTip de incintă NEMATimp De RaspunsLăţimeFormular de contactPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC420 msec.2.8 "SPDT€45.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€52.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€43.10
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Releu precablat închis (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST€91.79
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Releu precablat închis (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.69
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€51.22
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€45.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Releu închis Dpdt 20a @ 300vac
€240.41 /unitate