Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Releu inchis Dpdt 10a @ 30vdc | AF7JDW 21GP50

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Releu închis Dpdt 10a @ 30vdc

În stoc
Articol: AF7JDW Model: ESR2402DCrucea Ref: 21GP50
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
€219.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină24 VAC / DC, 208 - 277 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A @ 30 VDC
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1 / 2, 1 / 3
CP @ 240V1 / 2, 1 / 3
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns8 msec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Dimensiune mamelon (1/2 "NPT)
    • Tip indicator (LED)

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)CP @ 240VTip de incintă NEMATimp De RaspunsLăţimeFormular de contactPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC420 msec.2.8 "SPDT€42.68
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Releu precablat închis (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST€95.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Releu precablat închis (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€50.15
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€52.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Releu închis Dpdt 10a @ 30vdc
€219.51 /unitate