Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Releu precablat închis Spdt 20a@277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Releu închis precablat Spdt 20a@277vac

În stoc
Articol: AE4KFT Model: RIB2402BCrucea Ref: 5LE37
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
€49.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină24 VAC / DC, 208 - 277 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)20A @ 277 VAC, 5A @ 480 VAC
Formular de contactSPDT
Material de contactOxid de argint cadmiu
Adâncime1.8 "
Dimensiuni2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Înălţime2.3 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns18 msec.
Lăţime3.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2402B este utilizat pentru a controla aparatele de înaltă tensiune cu semnale de joasă tensiune pentru a facilita comutarea eficientă a sarcinilor pentru sarcini precum iluminatul, motoarele și sistemele de încălzire.

Caracteristici:

  • Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2402B oferă montare la suprafață pentru o instalare convenabilă pe diferite suprafețe pentru flexibilitate în aplicare.
  • Vine cu o conexiune electrică a cablului pentru conexiuni ușoare și sigure.
  • Acest releu precablat oferă o formă de contact SPDT, oferind versatilitate în aplicațiile de comutare.
  • Este listat UL și conform RoHS pentru siguranță sporită și performanță fiabilă.
  • Acest releu precablat dispune de un indicator LED de stare pentru o confirmare vizuală rapidă a stării de funcționare a releului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al releului precablat inclus al dispozitivelor funcționale RIB2402B?

A. Acest releu precablat poate fi operat la temperaturi cuprinse între -30 și 140 de grade F.

Î. Care este timpul de răspuns al acestui releu inclus?

A. Timpul de răspuns al acestui releu este de 18 milisecunde.

Î. Care este puterea nominală a releului precablat al dispozitivelor funcționale RIB2402B la diferite tensiuni?

R. Acest releu are o putere nominală de 1 CP la 120 VCA și o putere nominală de 1.5 CP la 277 VCA.

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)CP @ 240VTip de incintă NEMATimp De RaspunsLăţimeFormular de contactPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC420 msec.2.8 "SPDT€42.68
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Releu precablat închis (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST€95.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Releu precablat închis (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€50.15
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€52.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Releu închis precablat Spdt 20a@277vac
€49.03 /unitate