Compresorul de aer cu piston robust Gast 3HBB-251-M322 este utilizat cu distribuitoare de băuturi, sisteme de frânare și suspensie, rezervoare, iazuri și aeratoare de canalizare. Este un compresor cu deplasare pozitivă care folosește un piston și un cilindru conduși de arborele cotit pentru a comprima aerul.
Caracteristici:
- Compresorul de aer cu piston Gast 3HBB-251-M322 vine cu o supapă tip sandwich, din oțel inoxidabil, pentru a preveni acumularea de contaminanți pe scaunele supapelor.
- Dispune de o chiulasă din aluminiu pentru rezistență la abraziune și instalare în spații restrânse ale automobilelor.
- Acest cap are motoare protejate termic, cu poli umbrit, cu înfășurări superioare de pornire a cuplului.
- Această pompă de vid dispune de segmente de piston umplute cu teflon pentru un timp de nefuncționare minim, rezistență ridicată la uzură, funcționare cu frecare scăzută și toleranță largă la temperatură.
- Oferă protecție termică automată pentru a elimina pericolele de supraîncălzire și tolerează temperaturi cuprinse între 32 și 100 de grade Fahrenheit.
Întrebări frecvente:
Î. Aceste compresoare de aer cu piston necesită lubrifiere?
R. Nu, aceste pompe sunt fără ulei și au inele umplute cu teflon care sunt auto-lubrifiante, prin urmare nu necesită lubrifiere.
Î. Acest compresor Gast 3HBB-251-M322 poate fi montat în orice poziție?
A. Orice orientare poate fi folosită pentru a instala acest produs. Zgomotul și vibrațiile pot fi reduse prin montarea produsului pe o suprafață de operare solidă și rigidă și folosind suporturi de șoc.
Î. Care sunt punctele de reținut când ridicați aceste compresoare?
A. Ridicați unitatea de carcasa motorului, piciorul motorului sau volanta (în funcție de designul modelului). Nu ridicați unitatea de filtre, carcasă sau tobe de eșapament, deoarece greutatea motoarelor nu poate fi susținută de aceste componente.
Î. Cum pot fi oprite aceste motoare?
A.
- Deconectați instalațiile sanitare.
- Folosiți produsul cel puțin 5 minute fără instalații sanitare.
- Rulați la vid maxim 10 - 15 minute.
- Repetați pasul de operare a produsului timp de cel puțin 5 minute.
- Deconectați sursa de alimentare.
- Conectați porturile deschise pentru a preveni pătrunderea murdăriei sau a altor contaminanți în produs.