Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 423J19 Kingpinless Swivel Plate Caster, 6 Inch, Medium-Duty, 1000 Lbs Load Rating | CD3UNH

GRAINGER 423J19 Kingpinless Swivel Plate Caster, 6 Inch, Medium-Duty, 1000 Lbs Load Rating

În stoc
Articol: CD3UNH Model: 423J19
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
€124.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruAluminiu
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare1000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.180 grade F
Min. Temp. Evaluare-40 de grade F
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Pista de curseMingă single
Roată de schimb49H858
Raza pivotantă4-61/100 "
Dimensiune de filetM12
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiPortocaliu
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4965

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 423J19 Kingpinless Swivel Plate Caster, 6 Inch, Medium-Duty, 1000 Lbs Load Rating
€124.13 /unitate