Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 429H17 Friction Ring Stem Caster, 2 1/2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating | CH6JVH

GRAINGER 429H17 Rolă cu tijă cu inel de frecare, roată cu diametru de 2 1/2 inch, 75 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CH6JVH Model: 429H17
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
€13.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Tip rulmentSimplu
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Finisaj cadruPlacat cu nichel
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare75 lbs.
Înălțimea de montare3 3 / 32 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-40 până la 158 grade. F
Inălțime totală3 1 / 16 "
Tip cursăMinge dublă
Diametrul tulpinii.7 / 16 "
Lungimea tijei1 3 / 8 "
Tip tulpinăInel de frecare
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2 1 / 2 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentTipul de frânăFinisaj cadruMateriale cadruRating de încărcareTip blocareFără marcarePreț
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 5 inchi, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001Polipropilenă-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Blocare totalăDa€145.51
GRAINGER 400K80 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 3 inchi, 100 lbs. Evaluare de încărcare | CD2HWM 400K80Cauciuc--Placat cu zinc-100 lb.Fără blocare inclusăNu€17.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Fără blocare inclusăDa€83.90
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 275 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-275 lb.Fără blocare inclusăDa€98.25
Rolă pivotantă GRAINGER 429H21, 3 inchi, utilizare ușoară, 110 lbs. Evaluare de încărcare | CD2WVT 429H21poliuretan--Nylon umplut cu sticlă-110 lb.Fără blocare inclusăDa€12.74
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 175 lbs. Evaluare de încărcare | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBPolipropilenă-Blocare totală--175 lb.Blocare totalăDa€26.22
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 155 lbs. Evaluare de încărcare | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5Polipropilenă-Șurub lateralCromat-155 lb.Fără blocare inclusăDa€35.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 429H17 Rolă cu tijă cu inel de frecare, roată cu diametru de 2 1/2 inch, 75 lbs. Evaluare de încărcare
€13.67 /unitate