Kit roți cu plăci GRAINGER 55JK15, rigid, pivotant, fontă, 4800 lb, diametru roți de 6 inchi, PK 4 | CE9TFP

GRAINGER 55JK15 Set roți cu plăci, rigid, pivotant, fontă, 4800 lb, diametru roți de 6 inchi, PK 4

În stoc
Element: CE9TFP Model: 55JK15

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€218.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de rotiță pentru plăci
Culoarea nucleuluiNegru
Culoarea cadruluiGri
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Lungimea butucului2 7 / 16 "
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare4800 lb
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare7 1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Raza pivotantă4 3 / 4 "
Tip roatăStandard
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.705
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRaza pivotantăPkg. Cant.Preț
Set roți cu plăci GRAINGER 55JK16, rigid, pivotant, fontă, 4800 lb, diametru roți de 8 inchi, PK 4 | CE9TFN 55JK165 3 / 4 "4€235.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 55JK15 Set roți cu plăci, rigid, pivotant, fontă, 4800 lb, diametru roți de 6 inchi, PK 4
€218.10 /ambalaj