Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07090.060.0035 Socket Head Cap Screw Low Steel M6 x 1.00, 35mm Length, 100PK | AH7TXP 38CY92

GRAINGER M07090.060.0035 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M6 x 1.00, lungime 35 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7TXP Model: M07090.060.0035Crucea Ref: 38CY92
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
€27.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului4mm
Tip capJos
Lungime35mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07090.060.0035 Șurub cu cap tubular din oțel scăzut M6 x 1.00, lungime 35 mm, 100 buc.
€27.95 /ambalaj