Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.012.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 12 mm, 100 buc | AH7WAJ 38DM58

GRAINGER M36000.012.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 12 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WAJ Model: M36000.012.0001Crucea Ref: 38DM58

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)19mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.11.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.12mm
ID-ul gratuit11.00mm
MaterialArc de otel
Grosime1 mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0536
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.012.0001 Inel de reținere pentru arbore cu diametrul de 12 mm, 100 buc.
€10.36 /ambalaj