Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36000.075.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui 75 mm diametru, 5 buc | AH7WCM 38DN08

GRAINGER M36000.075.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 75 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WCM Model: M36000.075.0001Ref. cruce: 38DN08 / 175G79
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
€12.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru arbore
Clearance Dia. (Extins)92.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.72.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Shaft Dia.75mm
ID-ul gratuit70.50mm
MaterialArc de otel
Grosime2.5mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.122
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36000.075.0001 Inel de reținere pentru prelungirea arborelui cu diametrul de 75 mm, 5 buc.
€12.39 /ambalaj