Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.030.0006 Spring Pin Slotted 3X6Mm, 100PK | AH7XAX 38DV05

GRAINGER M39100.030.0006 Știft cu arc cu fante 3X6mm, 100PK

În stoc
Element: AH7XAX Model: M39100.030.0006Crucea Ref: 38DV05
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
€42.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)3.30-3.50mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului2.1mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.5mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime6"
Diametru nominal3mm
În afara Dia.3"
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui0.60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.030.0006 Știft cu arc cu fante 3X6mm, 100PK
€42.52 /ambalaj