Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55060.050.0025 Șurub cu cap tubular plat A4 din oțel inoxidabil M5 x 0.80, 25 mm lungime, 50PK | AH7XYP 38EC04

GRAINGER M55060.050.0025 Șurub cu cap tubular plat din oțel inoxidabil A4 M5 x 0.80, 25 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XYP Model: M55060.050.0025Ref. cruce: 38EC04 / 164T49
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
€16.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA4
Cap Dia.11.2mm
Inaltimea capului3.2mm
Tip capPlat
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.184
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55060.050.0025 Șurub cu cap tubular plat din oțel inoxidabil A4 M5 x 0.80, 25 mm lungime, 50 buc.
€16.27 /ambalaj