Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.043.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X7 5 Oțel grad 5 placat cu zinc, 5 buc | AH8NPN 38WP19

GRAINGER N01200.043.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X7 5 Oțel grad 5 placat cu zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8NPN Model: N01200.043.0700Crucea Ref: 38WP19

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime7"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6844
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.043.0700 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X7 5 Oțel grad 5 placat cu zinc, 5 buc.
€21.24 /ambalaj