Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.062.1100 Hex Head Cap Screw 5/8-11X11 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NRA 38WP53

GRAINGER N01200.062.1100 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X11 oțel grad 5 zincat, 5 buc.

În stoc
Element: AH8NRA Model: N01200.062.1100Crucea Ref: 38WP53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€98.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime11 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.062.1100 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X11 oțel grad 5 zincat, 5 buc.
€98.37 /ambalaj