Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.075.0900 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16x9 8 Oțel grad 8 simplu | AH8VHB 38ZY63

GRAINGER N04160.075.0900 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16x9 8 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Articol: AH8VHB Model: N04160.075.0900Crucea Ref: 38ZY63
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
€20.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime9"
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.075.0900 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16x9 8 Oțel grad 8 simplu
€20.46 /unitate