Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.062.1000 Șurub hexagonal 5/8 inch 10 inch lungime galvanizat, 5 buc | AG2FRN 31JE06

GRAINGER U08450.062.1000 Șurub hexagonal 5/8 inch 10 inch lungime galvanizat, 5 buc.

În stoc
Post: AG2FRN Model: U08450.062.1000Ref. cruce: 31JE06 / 166W84
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
€98.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Lungime10 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Mărimea5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.629
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.062.1000 Șurub hexagonal 5/8 inch 10 inch lungime galvanizat, 5 buc.
€98.39 /ambalaj