Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51120.025.0100 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 Length, 50PK | AG2HRD 31JU87

GRAINGER U51120.025.0100 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.

În stoc
Post: AG2HRD Model: U51120.025.0100Ref. cruce: 31JU87 / 127M34
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
€17.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.473 - 0.492 "
Inaltimea capului0.13 - 0.144 "
Tip capTigaie
Lungime1"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.302
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51120.025.0100 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 lungime, 50 buc.
€17.27 /ambalaj