Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Duză HAKKO N61-14, rotundă foarte lungă, 3 mm lățime | CR3MYN 485A60

HAKKO Duză N61-14, rotundă foarte lungă, 3 mm lățime

În stoc
Articol: CR3MYN Model: N61-14Crucea Ref: 485A60
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
€50.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0054

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
HAKKO A1124B Duză cu jet unic de aer cald 2.5 mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Aer cald, jet unic€45.24
HAKKO A1130 Duză cu un singur jet de aer cald 4.4 mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmAer cald, jet unic€45.98
HAKKO A1142B Duză cu aer cald curbat simplu 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmAer cald, single îndoit€193.98
HAKKO A1393 Pad subțire pentru duză 1.0 x 1.4 mm Deslipire | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmPad subțire€42.45
HAKKO A1487 Duză rotundă 0.6 x 1.5 mm dezlipire | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmRundă€42.45
HAKKO N3-16 Duză 1.6 mm x 3.0 mm Deslipire | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmRundă€143.11
HAKKO N3-L10 Duză Extra Lungă Deslipire | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra lung€174.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO Duză N61-14, rotundă foarte lungă, 3 mm lățime
€50.58 /unitate