Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-HS-4DB70 Rolă cu placă rigidă 975 lb 4 inchi diametru | AG6WKX 49H489

HAMILTON R-HS-4DB70 Rolă rigidă cu plăci de 975 lb 4 inchi dia

În stoc
Articol: AG6WKX Model: R-HS-4DB70Crucea Ref: 49H489
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
€209.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru70 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare975 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală5.625 "
Material de bază pentru rotița plăciiFontă
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților4"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu4"€131.18
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6DB 1200 lb 6 inchi diametru | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde6"€189.05
HAMILTON R-HS-6FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inchi diametru | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăclar6"€209.84
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-6MB 1400 lb 6 inchi diametru | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 - 2999 lb.FontăMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăRoșu6"€148.55
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-HS-6SPB 960 lb 6 inchi diametru | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 - 999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-620-SPB-1/2-50 grade până la 175 grade FMinge de precizie sigilatăAlbastru6"€221.54
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-HS-8DB 1500 lb 8 inchi diametru | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-DB-1/2-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde8"€214.32
HAMILTON R-HS-8SPB Rolă cu plăci rigide 1200 lb 8 inchi diametru | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-820-SPB-1/2-50 grade până la 175 grade FMinge de precizie sigilatăAlbastru8"€239.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS-4DB70 Rolă rigidă cu plăci de 975 lb 4 inchi dia
€209.68 /unitate