HAMILTON S-MD-83NYB Rolă cu placă pivotantă 7200 Lb 8 In Dia | AG6WNH 49H573

HAMILTON S-MD-83NYB Rolă cu placă pivotantă 7200 lb 8 inci dia

În stoc
Articol: AG6WNH Model: S-MD-83NYBCrucea Ref: 49H573

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru85 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare7200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală11 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-NYB-1-1 / 4
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
HAMILTON S-MD-103FST Rolă cu placă pivotantă 16 00 Lb. Diametru de 10 inchi | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€1,328.04
HAMILTON S-MD-104FST Rolă cu placă pivotantă 18000 lb 10 inchi diametru | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€1,417.82
HAMILTON S-MD-104SYT Rolă cu placă pivotantă 5000 lb 10 inchi diametru | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru10 "€1,535.37
HAMILTON S-MD-124SYT Rolă cu placă pivotantă 6000 lb 12 inchi diametru | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Mai mare de 6000 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru12 "€1,722.34
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-63FST 12000 lb 6 inchi diametru | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar6"€1,132.58
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83FST 14000 lb 8 inchi diametru | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€1,127.14
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83SYT 3500 lb 8 inchi diametru | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru8"€1,226.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MD-83NYB Rolă cu placă pivotantă 7200 lb 8 inci dia
€1,344.13 /unitate