Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON S-WH-4NYB Rolă cu placă pivotantă 2000 Lb 4 inci Dia | AG6WLG 49H509

HAMILTON S-WH-4NYB Rolă cu placă pivotantă 2000 lb 4 inchi dia

În stoc
Articol: AG6WLG Model: S-WH-4NYBCrucea Ref: 49H509
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
€391.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru85 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5/8 x 3-5/8"
Rating de încărcare2000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 x 3 "
Inălțime totală5.625 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii4 x 5 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-420-NYB-1/2
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8716903000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăGrosimea farfurieiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6SPB 960 lb 6 inchi diametru | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nu300 - 999 lb.960 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€307.73
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-8SPB 1200 lb 8 inchi diametru | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.1200 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€382.53
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4DB 750 lb 4 inci diametru | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Da300 - 999 lb.750 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€277.14
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4MB 1000 lb 4 inci diametru | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Da1000 - 2999 lb.1000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€240.32
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-4P 800 lb 4 inci diametru | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nu300 - 999 lb.800 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€211.27
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6DB 1250 lb 6 inchi diametru | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Da1000 - 2999 lb.1250 lb.Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€336.42
Rolă pivotantă HAMILTON S-WH-6FSB 2000 lb 6 inchi diametru | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nu1000 - 2999 lb.2000 lb.Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€343.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-WH-4NYB Rolă cu placă pivotantă 2000 lb 4 inchi dia
€391.60 /unitate