Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 330-125-580 Regulator 0-125 Psi | AE4JGV 5KZ55

HARRIS 330-125-580 Regulator 0-125 Psi

În stoc
Articol: AE4JGV Model: 330-125-580Crucea Ref: 5KZ55
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
€846.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2.75 "
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGA9/16 "-18 RH B
Coeficientul de volum0.370
Gaz cilindruArgon / azot
Gama de presiune de livrare0 la 125 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazArgon, azot
Dimensiunea gabaritului2
Presiuni de livrare a indicatoarelor200 psig
Conexiune de intrareCGA-580
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză9/16 "-18
Lungime totală6.1 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Regulator debitmetru-1.5-Argon, dioxid de carbon4000 PSIGCGA-580-€565.71
HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Regulator debitmetru--OţelArgon0-60 CFHCGA-5800 la 4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 Debitmetru regulator | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Regulator debitmetru--OţelDioxid de carbon0-60 CFHCGA-3200 la 4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetilena | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetilenă | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PRegulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjată-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxigen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăOxigen150CGA-5404000 psi€394.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 330-125-580 Regulator 0-125 Psi
€846.47 /unitate