Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H447025LS Cap Pvc 40 2-1/2 inch Solvent | AB9DXK 2CFD9

HARVEL CLEAR H447025LS Capac PVC 40 2-1/2 inch Solvent

În stoc
Element: AB9DXK Model: H447025LSCrucea Ref: 2CFD9
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
€344.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneSolvent
Presiune maximă180 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H447005LS Cap Pvc 40 1/2 inch Solvent | AB9DXE 2CFD3 H447005LS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€34.40
HARVEL CLEAR H447007LS Capac 3/4 inch solvent PVC transparent | AB9DXF 2CFD4 H447007LS280 psi la 73 de grade F3 / 4 "€46.50
HARVEL CLEAR H447010LS Capac 1 inch solvent PVC transparent | AB9DXG 2CFD5 H447010LS270 psi la 73 de grade F1"€71.54
HARVEL CLEAR H447015LS Cap Pvc 40 1-1/2 inch Solvent | AB9DXH 2CFD7 H447015LS200 psi la 73 de grade F1.5 "€106.37
HARVEL CLEAR H447020LS Capac 2 inch solvent PVC transparent | AB9DXJ 2CFD8 H447020LS170 psi la 73 de grade F2"€126.70
HARVEL CLEAR H447030LS Capac 3 inch solvent PVC transparent | AB9DXL 2CFE1 H447030LS155 psi la 73 de grade F3"€344.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H447025LS Capac PVC 40 2-1/2 inch Solvent
€344.39 /unitate