HOFFMAN A18R188 Carcasă metalică cu tragere 18 inci înălțime x 18 inci lățime x 8 inci adâncime | AG2RRJ 32FH76

HOFFMAN A18R188 Carcasă metalică cu tragere 18 inci înălțime x 18 inci lățime x 8 inci adâncime

În stoc
Post: AG2RRJ Model: A18R188Crucea Ref: 32FH76

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€500.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime18 "
IP Rating-ul32
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16, 14, 12
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.61
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN A36R3612 Carcasă metalică cu tragere 36 inci înălțime x 36 inci lățime | AG2RQX 32FH65 A36R361212 "36 "36 "€2,067.77
HOFFMAN A6R64 Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime | AG2RQZ 32FH67 A6R644"6"6"€87.37
HOFFMAN A8R84 Carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 4 inci adâncime | AG2RRB 32FH69 A8R844"8"8"€117.61
HOFFMAN A8R86 Carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 6 inci adâncime | AG2RRC 32FH70 A8R866"8"8"€135.70
HOFFMAN A10R104 Carcasă metalică cu tragere 10 inci înălțime x 10 inci lățime | AG2RRD 32FH71 A10R1044"10 "10 "€151.23
HOFFMAN A10R106 Carcasă metalică cu tragere 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2RRE 32FH72 A10R1066"10 "10 "€178.12
HOFFMAN A12R124 Carcasă metalică cu tragere 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RRF 32FH73 A12R1244"12 "12 "€197.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A18R188 Carcasă metalică cu tragere 18 inci înălțime x 18 inci lățime x 8 inci adâncime
€500.78 /unitate