HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300GY Receptacle duplex, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, gri | BD4LQN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză duplex 8300GY, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, gri

Articol: BD4LQN Model: 8300GY
€37.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.15 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză duplex 8300GY, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, gri
€37.51 /unitate