Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFPOEMA Gfci Line Cable, portabil, automat, 15A 120VAC, 5-15R, 15 ft, 4- 6 Ma, galben | AC8VEB 3DZP5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cablu de linie GFPOEMA Gfci, portabil, automat, 15A 120VAC, 5-15R, 15 ft, 4- 6 Ma, galben

În stoc
Element: AC8VEB Model: GFPOEMACrucea Ref: 3DZP5

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de linie GFCI
amperi15
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 14 AWG
ConfiguraţieConexiune cu fir de utilizator
Suport conectareConecteaza
Construcţiefabricate
Lungime cablu15ft
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConecteaza
Evaluarea incinteiEtanş
HP1/2
Hz60
MaterialPVC
Denumirea cablului NECSJTW-A
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMASârmă goală
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
În afara Dia.0.245 "
Gama de lungimi11 până la 15 ft
Resetare tipAutomat
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7605
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8544429000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Produse de protecție a energiei, Gfci Linecord, comercial

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductoramperiCuloriHPMaterialDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 2 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120VAC, 25 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 2 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 240VAC, 25 ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cable, portabil, manual, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, negru | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Negru-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală€1,214.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cable, portabil, automat, 30A 120/240VAC, 6 ft, 4-6 Ma, galben | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Galben-ValoxSJGOOWSârmă goalăSârmă goală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cablu de linie GFPOEMA Gfci, portabil, automat, 15A 120VAC, 5-15R, 15 ft, 4- 6 Ma, galben
€336.89 /unitate