Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 Conector mamă, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | BC4VHW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 Conector mamă, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: BC9VHW Model: HBL24CM23
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
€114.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriGalben
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.86 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.33 "
MaterialCompozit
Max. HP3
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL15-20R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj250 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 Conector mamă, 20A, trifazat, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire
€114.47 /unitate