Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2630 Receptacle încastrat, 30A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QKK 3D624

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2630 Recipient de încasare, 30A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AC8QKK Model: HBL2630Crucea Ref: 3D624
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
€107.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi30
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.31 "
HP3
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP3
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL7-30R
NEMA Rating-ulL7-30R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj277 VAC
Voltaj277 VAC
wattage8310 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 Prize cu un singur flux, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AB4CWT 1X978 HBL2330Priză2020Negru3.28 "Nailon2L7-20R€77.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Prize cu un singur flux, 20A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AB5CWV 4X1 HBL2510Priză2020Negru3.28 "Nailon2L21-20R€124.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AB5CWX 4X1 HBL2810Priză6630Negru3.28 "Nailon3L21-30R€173.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 Prize cu un singur flux, 20A, 600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PWD 3D040 HBL2350Priză2020Negru3.28 "Nailon-L9-20R€92.00
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2440 Prize cu un singur flux, 20A, 3 faze, Wye 120/208VAC, 4 poli | AC8PWP 3D053 HBL2440Priză4420Negru3.28 "Nailon2L18-20R€128.08
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2740 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 600 poli, împământare cu 3 fire | AC4PXV 8D3 HBL2740Priză2030Negru3.28 "Nailon-L17-30R€150.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye3/120VAC, 208 poli, 4 fire fără împământare | AC4PXZ 8D3 HBL2750Priză2030Negru3.28 "termoplastic2L18-30R€170.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2630 Recipient de încasare, 30A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€107.64 /unitate