Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK mufă tată, un singur conductor, 300 A, negru | AC3WZH 2XB30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK mufă tată, un singur conductor, 300 A, negru

În stoc
Element: AC3WZH Model: HBL300MBKCrucea Ref: 2XB30

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€101.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă masculină
amperi300AC / DC
Amplificatoare AC300
Gama de cabluri6 la 2 / 0
Gama de dimensiuni a cablului (in.)0.46 la 1.02
CuloriNegru
Material conductorAlamă
Evaluare curentA 300
Masculin FemininMasculin
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12K
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectareȘurub dublu de fixare
TipDispozitiv cu un singur pol
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametruamperiAmplificatoare ACTipul jacheteiLungimeMaterialNEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL mufă tată, un singur conductor, 300 A, albastru | AC3WZJ 2XB31 HBL300MBLMufă masculină-300AC / DC300--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MGN mufă tată, un singur conductor, 300 A, verde | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNMufă masculină-300AC / DC300--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MR mufă tată, un singur conductor, 300 A, roșu | AC3WZL 2XB33 HBL300MRMufă masculină-300AC / DC300--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW mufă tată, un singur conductor, 300 A, alb | AC3WZM 2XB34 HBL300MWMufă masculină-300AC / DC300--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK mufă tată, un singur conductor, 400 A, negru | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKMufă masculină-400AC / DC400--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€101.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBL mufă tată, un singur conductor, 400 A, albastru | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLMufă masculină-400AC / DC400--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€101.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN mufă tată, un singur conductor, 400 A, verde | AC3WZW 2XB42 HBL400MGNMufă masculină-400AC / DC400--Elastomer termoplastic3R, 4X, 12K€101.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK mufă tată, un singur conductor, 300 A, negru
€101.85 /unitate