Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tester de circuite HBL3PT2511, trifazat, 20A, 120/208V | AH9LEJ 40GT10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tester de circuit HBL3PT2511, trifazat, 20A, 120/208V

În stoc
Articol: AH9LEJ Model: HBL3PT2511Crucea Ref: 40GT10
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
€197.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de circuit
CuloriNegru, alb
Evaluare curentA 20
IndicatorLED-uri
MaterialNailon
Configurare plug NEMAL21-20
NEMA Rating-ulL21-20P
FazăTrei faze
Voltaj120 până la 208 VAC
Voltaj3 faze 120/208 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tester de circuite HBL3PT2811, 30A, 120/208V, trifazic | AH3LEK 9GT40 HBL3PT2811A 30L21-30L21-30P3 faze 120/208 VAC€218.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT26CM11 Tester de circuit, indicator LED, 125 V AC | BD3JXV 48LT06 HBLT26CM11A 30-L5-30P125 V€252.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2311 Tester de circuit, indicator LED, 125 V AC | BD3NNU 48LT01 HBLT2311A 20-L5-20P125 V€182.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2321 Tester de circuit, L6-20P, indicator LED, 250 V AC | BD3QWD 48LT02 HBLT2321A 20-L6-20P250 V€184.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tester de circuite HBLT2411, indicator LED, 125 până la 250 V AC | BD3VGB 48LT04 HBLT2411A 20-L14-20P125 / 250 V€203.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT2331 Tester de circuit, indicator LED, 277 V AC | BD3XYD 48LT03 HBLT2331A 20-L7-20P277 V€173.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLT3721 Tester de circuit, L24-20P, indicator LED, 347 V AC | BD3XYE 48LT05 HBLT3721A 20-L24-20P347 V€185.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tester de circuit HBL3PT2511, trifazat, 20A, 120/208V
€197.31 /unitate