Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P7W Ștecher etanș la apă și manșon, 30A, 480V AC, 3 faze, 3 poli, 4 fire, nailon | AE7LJX 5Z941

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P7W Știft etanș și mușcă, 30A, 480V AC, 3 faze, 3 poli, 4 fire, nailon

În stoc
Articol: AE7LJX Model: HBL430P7WCrucea Ref: 5Z941
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
€710.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă etanșă
amperi30
Material corpNylon Zytel 801
CuloriRoșu
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
HP15
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipMufă masculină
Voltaj480
Voltaj480 VAC
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Albastru250250 VAC# 8 - # 2 AWGA 60-€978.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin și mușcă, 100A, 600 VAC, negru | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Negru600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€1,329.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec Pin și mușcă, 20A, 600 VAC, negru | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Negru600600 VAC# 14 - # 10 AWGA 207.5€520.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec Pin și mușcă, tată, 20A, 250 VAC, portocaliu | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Albastru250250 VAC# 14 - # 10 AWGA 202€457.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P12W Iec Pin și mușcă, tată, 30 A, 125 - 250 V, portocaliu | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Portocaliu125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGA 30-€733.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec Pin și mușcă, tată, 30A, 600 VAC, negru | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Negru600600 VAC# 12 - # 8 AWGA 3020€703.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec Pin și mușcă, tată, 60A, 600 VAC, negru | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Negru600600 VAC# 8 - # 2 AWGA 6015€1,019.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P7W Știft etanș și mușcă, 30A, 480V AC, 3 faze, 3 poli, 4 fire, nailon
€710.61 /unitate