Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4711 Priză unică, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | BD3XVZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4711 Priză unică, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: BD3XVZ Model: HBL4711

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€59.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.27 "
Lungime1.42 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL5-15R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Lăţime1.42 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4711 Priză unică, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire
€59.29 /unitate