HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | BD3XUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu

Articol: BD3XUR Model: HBL5100B7WP
€1,226.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
CuloriRoșu
Tipul cabluluiPortabil
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Voltaj277 / 480 VAC
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7WP Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu
€1,226.59 /unitate