HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RIGTRA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, roșu | BD4JKR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RIGTRA Priză de linie stil, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, roșu

Articol: BD4JKR Model: SNAP2182RIGTRA
€60.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStyle Line Receptacle
CuloriRoșu
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Detalii produs:

    • Dispozitive cu lamă dreaptă, recipiente, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentArticolMax. HPNEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-20R, nailon, fildeș | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAFildeşA 20Style Line Receptacle15-20R€67.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, roșu | AC4XCE 31A332 SNAP2182RARoșuA 20Style Line Receptacle15-20R€67.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, alb | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAAlbA 20Style Line Receptacle15-20R€67.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Receptacle de linie stil, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, nailon, negru | BD3PQR SNAP2172BKLTRANegruA 15Style Line Receptacle0.55-15R€45.30
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, roșu | BD3QKX SNAP2182RSCTRARoșuA 20Style Line Receptacle15-20R€47.10
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, Light Migdale | BD3RQZ SNAP2182LATRAMigdală ușoarăA 20Style Line Receptacle15-20R€43.20
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line Prizele, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, nailon, portocaliu | BD3WJN SNAP2172IGLTRAPortocaliuA 15Style Line Receptacle0.55-15R€51.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RIGTRA Priză de linie stil, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, roșu
€60.14 /unitate