HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210TR Priză, Simplex, 15A, 125V, 2 poli, 3 fire împământare, nailon, maro | BD4NDF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210TR Priză, Simplex, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, nailon, maro

Articol: BD4NDF Model: SNAP8210TR
€40.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.62 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210TR Priză, Simplex, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, nailon, maro
€40.54 /unitate