HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBW Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, White | BD4LMN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBW Priză dreaptă, duplex, două porturi USB de 3 A, 5 volți, 20 A 125 VCA, alb

Articol: BD4LMN Model: SNAP8300USBW
€71.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Evaluare curentA 20
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Lungime3.28 "
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.77 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBW Priză dreaptă, duplex, două porturi USB de 3 A, 5 volți, 20 A 125 VCA, alb
€71.03 /unitate