Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Priză cu lamă dreaptă, 20A 125V, 5-20R, 1 buc | AD6ZVP 4CW32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Priză cu lamă dreaptă, 20A 125V, 5-20R, 1 buc.

În stoc
Articol: AD6ZVP Model: UGRA20231Crucea Ref: 4CW32
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
€1,029.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient unic rezistent la explozie
amperi20
CuloriMetalic
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Lungime4.62 "
NEMA Rating-ul5-20R
Tip NEMA5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime3"
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Priză cu lamă dreaptă, 20A 125V, 5-20R, 1 buc.
€1,029.00 /unitate